Elektronik-Spitzzange 115 mm

Artikel-Nr.: 727196 115
Netto: 33,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 115 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Kopfbreite 9,5 mm
Backenlänge 22,5 mm
Maulform spitz zulaufend
Norm DIN ISO 9655
Ausführung Backen innen glatt geschliffen
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Kugellagerstahl
Oberfläche spiegelpoliert
mit Öffnungsfeder ja
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727196 115
EAN / GTIN 4003773024842
Herstellernummer 35 22 115 ESD

Beschreibung

Ausführung:

Spiegelpolitur, dadurch keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Mehrkomponenten Griffhüllen schwarz/grau, elektrisch ableitend. ESD-geeignet. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet.

Verwendung:

Für feine Montagearbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Werkstoff:

Kugellagerstahl, ölgehärtet.

Hinweis:

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente