Messer für Abisolierzange 10 mm2

Artikel-Nr.: 728714 10
Netto: 16,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 728714 10
EAN / GTIN 4003773057581
Herstellernummer 12 49 21

Beschreibung

Passend für:

Abisolierzange Nr. 728630: Gr. 10
Abisolierzange Nr. 729501: Gr. 1

Downloads & Dokumente