Fleece Jacke MAGNI, schwarz / lime, Unisex-Größe: M

Artikel-Nr.: 091940 M
Rabatt
148,75 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 107,00 €
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 210
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MAGNI
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 210 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz / lime
Unisex-Größe M
Produktart Microfleece-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091940 M
EAN / GTIN 7040056395661
Herstellernummer 72170_994-M

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Polartec® Microfleece Jacke mit modernen farblichen Applikationen. Verstärkungen an Schultern und Ellenbogen sorgen für eine hohe Strapazierfähigkeit. Perfekte Passform durch vorgeformte Ärmel und verstellbaren Saum mit Kordelzug. Innere Ärmelbündchen schützen zusätzlich vor Kälte. Höchste Bewegungsfreiheit durch dehnbares Material an den Seiten. Keine Schulternähte.
  • YKK®-Mittelreißverschluss mit Kinnschutz.
  • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss.
  • Brusttasche mit Reißverschluss.
  • Innentasche.

Passend für:

Arbeitshose und Winterjacke MAGNI, Nr. 091846 und 091977.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb