Schutzoverall CoverTex C-3, Unisex-Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 098384 2XL
Rabatt
7,97 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 3,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Modell CoverTex C-3
Material SMS
Unisex-Größe 2XL
antistatisch ja
wasserabweisend ja
verdeckte Verschlussleiste ja
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098384 2XL
EAN / GTIN 4029201129194
Herstellernummer C-3FR / 2XL

Beschreibung

Ausführung:

Einteiliger Chemikalienschutzanzug aus laminiertem, dreilagigem Polypropylen (SMS) mit Gesichts-, Arm-, Bein- und Taillengummibund.

Norm:

PSA Kategorie 3, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2003, EN 13688:2013, EN ISO 14116:2015 index 1/0/0.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb