Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kapselgehörschutz Bilsom® Viking®

Artikel-Nr.: 097763

Produktdetails

Technische Daten

Serie Viking
SNR Wert (Dämmwert) 30 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097763
Herstellernummer 1010925

Beschreibung

Ausführung:

Kapselgehörschutz mit flexiblem Universalbügel für unterschiedliche Tragepositionen, wie: auf dem Kopf, im Nacken oder unter dem Kinn. Dabei sorgt das zusätzliche Kopfhalteband für einen sicheren Sitz. Dies erlaubt eine einfache Kombination mit anderer PSA (Helm oder Atemschutz). Mit Air Flow ControlTM Technologie, die optimale Dämmleistung in allen Frequenzbereichen bietet. Innen belüftetes Kopfband, das den Druck auf den Kopf verringert und in warmen oder feuchten Umgebungen atmungsaktiver ist. Dielektrische Bauweise, geeignet für alle Arbeitsbereiche, insbesondere im Elektrobereich. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 28 dB, L = 21 dB).

Hinweis:

Hygienesets für Bilsom® Viking® unter Nr. 097761.
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
    Type Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb