{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Esecuzione | Tanica | |
Contenuto | 5 l | |
Colore | ambra | |
Punto di ebollizione | 176 °C | |
Punto di infiammabilità | 47 °C | |
Idrosolubilità | insolubile | |
Proprietà ossidanti | indeterminato | |
Viscosità cinematica | < 1 mm2/s | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione; GHS08 nocivo per la salute | |
Tipo di prodotto | Olio multifunzionale / olio universale |
Codice articolo |
083005 5000
copia |
|
EAN / GTIN |
5032227495005
copia |
|
Codice del produttore |
5LTR 49505/ML
copia |
|
Produttore | WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de |