PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3, Profil Torx Plus®: 5IP

Artiklové číslo: 674252 5IP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    92,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    76,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série PrecisionBits
Profil Torx Plus® 5IP
Celková délka 50 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
Bitová šestihranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674252 5IP
EAN / GTIN 7610733245178
Číslo výrobce E6.401/5

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro všechny šrouby vysoce zatížitelného systému Torx Plus®. Šrouby Torx Plus® se používají mimo jiné často u šroubových spojů břitových destiček nebo hnacích jednotek.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysoce pevná speciální ocel s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku