Digitální dutinoměr XT, Rozsah měření: 6-8mm

Artiklové číslo: 428602 6-8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 7,20 € / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 7,20 € / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 4,92 € / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 23,20 € / ks
  • 46,00 € / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 863
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth®
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Bezdrátový přenos dat: HID (Human Interface Device); Software od výrobce; Mobilní aplikace HCT

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série HCT
Norma DIN 863
Rozsah měření 6 mm - 8 mm
Volitelný odečet 0,01 / 0,001 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,004 mm
Rozměr a 1,9 mm
Standardně měřené hloubky 58 mm
Hloubky měřené s prodloužením 121 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth®
Ochranná třída IP IP 67
Bezdrátový přenos dat HID (Human Interface Device); Software od výrobce; Mobilní aplikace HCT
Měřicí technika digitální
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428602 6-8
EAN / GTIN 5051102210496
Číslo výrobce XTD6W-BT

Popis

Provedení:

3bodové vnitřní mikrometry pro měření slepých otvorů od vel. 12,5−16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

Funkce:

  • Přepínání mm/palce.
  • Nastavení 4 představených hodnot.
  • Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.
IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.
USB klíč č. 498952.
Nastavovací kroužky č. 484030.
Prodloužení č.428510.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku