{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Nabíjecí | ne | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Řada | HCT | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Bezdrátová aplikace | HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Software výrobce | |
| Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a | 0,5 mm | |
| S nastavovacím kroužkem | ne | |
| S prodloužením | ne | |
| Standardně měřená hloubka | 80 mm | |
| Hloubka měření s prodloužením | 230 mm | |
| S měřicími hlavami | ne | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Rozhraní | Bluetooth®; Opto RS232C; Rozhraní USB | |
| Funkce Preset | ano | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy provedení | Klenutá měřená plocha | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Mez chyby | 5 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 65 mm | |
| Rozsah měření max. | 80 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 428602 65-80 | |
| EAN / GTIN | 5051102210465 | |
| Číslo výrobce | XTD65W-BT |