{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Označení výrobce | MINI | |
Světelný tok | 100 lm | |
Doba svícení | 2 h | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Barva světla | věrná barva | |
Hodnota CRI | 95 | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Typ baterií | Micro, AAA | |
Celková délka | 150 mm | |
Celková šířka | 16 mm | |
Hmotnost | 60 g | |
Druh produktu | Pracovní svítilna |
Katalogové číslo | 081513 PEN | |
EAN / GTIN | 5708997351178 | |
Číslo výrobce | 03.5117 |