Alternativa k tomuto produktu:

Čisticí utěrka, Barva: BLUE

Artiklové číslo: 089190 BLUE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 520 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodnost pro čištění ano
Délka 360 mm
Šířka 360 mm
Materiál Polyester-nylon
Barva modrá
Vlhké ano
Provedení Vysoce výkonná čisticí utěrka
Hmotnost 34 g
Druh produktu Lešticí utěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 089190 BLUE
EAN / GTIN 638060980330
Číslo výrobce 7100315157

Popis

Provedení:

S patentovanou kombinací vláken z polyesteru a nylonu. Absorpce mastnoty a nečistot je až 100krát vyšší než u běžných čisticích utěrek. Pratelné až do 95 °C; rozměry 360×360 mm; můžete použít s chemikáliemi nebo bez nich. Vhodné pro suché, vlhké a mokré čištění.

Použití:

Extrémně hospodárné čištění všech povrchů. Ideální pro optická zařízení i pro průběžné čištění broušených povrchů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku