Brusný minipás ⌀ 90×100 mm, KK770J, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 568556 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    102,00  CZK / ks
  • od 20 ks
    85,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Korund
Zkratka brusiva A
Zrnitost 120
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ brusného pásu 90 mm
Šířka brusného pásu 100 mm
Označení výrobce KK770J
Pohonný agregát Satinovací stroj
Maximální počet otáček 5 000 min-1
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 568556 120
EAN / GTIN 4018875293423
Číslo výrobce 727550

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Kompaktní zrno je složeno z mnoha jednotlivých korundových zrn. Díky neustálému uvolňování nových brusných zrn je dosahováno konstantního výsledku broušení a dlouhé životnosti. Pro jemné broušení vysoce legovaných ocelí, chromniklových ocelí, slitin titanu atd.
Mini brusné pásy ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).

Použití:

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 - 568577 (otvor ⌀ 19 mm). Maximální otáčky 5 000 ot/min.
Otevřený posyp zrnem vyžaduje menší pracovní tlak, rovnoměrné opotřebení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku