{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | KK770J | |
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Šířka brusiva | 100 mm | |
| Délka brusiva | 289 mm | |
| Hnací stroj | Pásové stroje | |
| Průměr otvoru H | 19 mm | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Otáčky max. | 5 000 min-1 | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný pás | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 180 mesh | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel; Titan | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 568556 180 | |
| EAN / GTIN | 4018875275528 | |
| Číslo výrobce | 727552 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |