{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Směr řezu | vlevo a vpravo | |
Pro rádlovaný profil | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Šířka stopky | 10 mm | |
Výška stopky | 10 mm | |
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka | 10 mm | |
Pro šířku rýhovacího kolečka b | 4 mm | |
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka | 4 mm | |
Pracovní rozsah | 3 mm - 25 mm | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Katalogové číslo | 290010 10 | |
EAN / GTIN | 4030741657832 | |
Číslo výrobce | 31002702 |