Dělicí příčka s drážkami pro hloubku zásuvky, 26 E, pro výšku čela zásuvky: 80mm

Artiklové číslo: 960800 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

pro výšku čela zásuvky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň s policemi

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Skříň s policemi
Výška 55 mm
Délka 442 mm
Dělicí jednotka 1 E = 17 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 80 mm
Vhodná pro hloubku zásuvky 445 mm
Vhodné pro hloubku zásuvky v E 26E
Vhodné dělicí plechy 960550
Materiál Ocelový plech
Fixace na dnu zásuvky Ne, upevnění zasunutím do drážek po obvodu
Druh produktu Dělicí lišta s drážkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 960800 80
EAN / GTIN 4045197334336
Číslo výrobce 960800 80

Popis

Provedení:

Drážky po obvodu ve vzdálenosti 17:17 mm slouží pro uložení dělicích plechů a dělicích příček.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 957022, 957024, 957026.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku