Speciální nástroj na konektory akumulátorů

Artiklové číslo: 4650-3
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
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4650-3
EAN / GTIN 4000896102051
Číslo výrobce 4650-3
L-číslo L60140 1641

Popis

Popis:

Použití:
Zašroubování a vyšroubování zátek baterie
  • Speciální délka umožňuje univerzální použití i u malých konstrukčních výšek
  • Profil je dimenzován pro zátky baterie
  • T-rukojeť z plastu
  • Povrch: chromováno
  • Výstup: Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 1.7 x 14.5 mm
  • Rozměry / délka: 95 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg