• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Herramienta para tapones de batería ∙ Perfil de ranura ∙ 95 mm

Número de artículo: 4650-3
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
Tipo de producto Comprobador de tensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4650-3
EAN / GTIN 4000896102051
Número del fabricante 4650-3
Número L L60140 1641

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Inserción y extracción roscada de los tapones de batería
  • La longitud especial permite la aplicación universal incluso para alturas de montaje reducidas
  • Perfil adaptado a los tapones de batería
  • Empuñadura en T de plástico
  • Superficie: cromada
  • Salida: Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 1.7 x 14.5 mm
  • Dimensiones / longitud: 95 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg