Speciális szerszám az akkumulátor dugókhoz

Cikkszám: 4650-3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fáziskereső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4650-3
EAN / GTIN 4000896102051
Gyártó száma 4650-3
L-szám L60140 1641

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Csavarja be és ki az akkumulátorcsatlakozót
  • A speciális hossz lehetővé teszi az univerzális használatot még alacsony általános magasságokban is
  • A profil akkumulátorcsatlakozókhoz készült
  • T-fogantyú műanyagból
  • Felület: Krómozott
  • Kimenet: Slot profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 1,7 x 14,5 mm
  • Méretek / hosszúság: 95 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.