{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 46 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Užitná délka L1 | 69 mm | |
Šířka B | 56 mm | |
Závit M | M22×1 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 319752 16 | |
EAN / GTIN | 4062406254537 |