Sada měkkých nástavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 160

Artiklové číslo: 313315 160
(CZK 299,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 160 mm
Délka L 85 mm
Šířka B 20 mm
Výška H 36,5 mm
Šířka drážky D 8 mm
Vzdálenost otvoru b 32 mm
Šířka pera A 18 mm
Vhodné pro barevný kód Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhm; Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu Čelisti klínového upínače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 313315 160
EAN / GTIN 4062406699116
Číslo výrobce 313315 160

Popis

Provedení:

Neodstupňované, pro vysoustružení individuálních upínacích ⌀. Frézovaná opěrná plocha, nečerněná.

Použití:

Vzhledem k tomu, že je možné čelisti vyměnit nebo upravit na požadovaný průměr během několika málo sekund, je účelné mít u stroje připraveno několik čelisťových jednotek. Tím dosáhnete minimální doby technické přípravy. Čelisťové moduly sestávají např. z několika sad základních čelistí s neodstupňovanými měkkými nástavbovými čelistmi, které je možné vyšroubovat na požadovaný průměr. Tento efekt racionalizace je vhodný nejen pro stroje NC, je ale také podstatný pro každý soustruh.
K našroubování na kalené základní čelisti. Pro upínání obrobků právě obrobených nebo s nepravidelným tvarem, které nesmí být poškozeny. Čelisti se opracují dle tvaru obrobku.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhm Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Poznámka:

Vel. 400 je vhodná i pro velikost sklíčidla 500.
Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku