7329_PSA-Fußschutz_Header.jpg

Ochrana nohou – nejvyšší ochrana na každém kroku

Pracovní a bezpečnostní obuv pro různé nároky

Kritéria pro výběr ochrany nohou

Potřebná ochrana nohou závisí na oblasti, ve které zaměstnanec pracuje, na nebezpečích, kterým je vystaven, a na zákonných požadavcích na zaměstnavatele. Kromě toho hraje roli také komfort nošení, materiál a tlumení v oblasti paty.

Najděte pro Vás vhodnou bezpečnostní třídu

Pro pracovní obuv platí následující třídy: 0B, 01, 02 a 03.
Bezpečnostní obuv se dělí do následujících tříd: SB, S1, S1P, S2, S3 a S5.

CZ_7328_Auswahlhilfe_Sicherheitsklasse1410.jpg

Bezpečnostní obuv třídy S3 splňuje mimo jiné následující požadavky:

● Absorpce energie špičkou: 200 J
● Uzavřená oblast paty, antistatická, absorpce energie v oblasti paty
● Ochrana proti průsaku a vsakování vody
● Podešev bezpečná proti propíchnutí

7329_Zehenkappe_800px.jpg

V závislosti na modelu a provedení může pracovní ochranná obuv zahrnovat v rámci jedné třídy ochrany další funkce. Které z nich to přesně jsou, je uvedeno na nášivce na vnitřní straně boty v podobě různých zkratek: „P“ například znamená podešev bezpečnou proti prošlápnutí a „SRB“ znamená zamezení uklouznutí na ocelových podlahách / glycerinu.

1 Ochranná špička
2 Podešev bezpečná proti propíchnutí
3 Podrážka

CZ_7329_Tabelle_1410px.jpg
7329_Ergonomie_800px.jpg

Komfort při nošení a přizpůsobení tvaru

Aby zaměstnanci při svých pracovních činnostech používali ochranu nohou v souladu s předpisy, je klíčové pohodlné nošení a přizpůsobení tvaru. Výrobci osobních ochranných prostředků vyvinuli různé technologie pro splnění tohoto kritéria výběru. Záda lze například účinněji šetřit individuálním odpružením paty (1) závislým na váze. Také snížená tloušťka podrážky (2) nebo modifikovaná geometrie podešve odlehčují pohybový aparát nositele. Většina výrobců také nabízí modely v různých šířkách (3).

7329_Goretex_800px.jpg

Prodyšná pracovní a bezpečnostní obuv je šetrná k pokožce a zajišťuje pohodlné nošení. Speciální technologie GORE-TEX® je vhodná pro venkovní práce, protože je vodotěsná a zároveň prodyšná. Specialisté na OOP u společnosti Hoffmann Vám rádi pomohou s výběrem optimální ochrany nohou pro zaměstnance v provozu prostřednictvím individuálních úprav se zkouškami nošení produktu přímo na místě u Vás.

Typy podešví u pracovní a bezpečnostní obuvi

Základní rozdělení podešví je na jednovrstvé (mono) a dvouvrstvé (duo).

Výhoda jednovrstvých podešví:
Zvláštní výhoda jednovrstvé podešve spočívá v tom, že na ni lze nastříkat jeden materiál o malé tloušťce. Díky tomu vznikne lehká podešev, která se dobře přizpůsobí vlastnostem povrchu.

Výhoda dvouvrstvých podešví:
U dvouvrstvých podešví lze použít dva různé materiály s různými vlastnostmi.  Podešev může být například z gumy, ale mezipodešev z polyuretanu. Spojí se tak přednosti obou materiálů: Vynikající tepelná odolnost gumy a pohodlné tlumicí vlastnosti polyuretanu.

7329_Sohlen_800px.jpg

1 Guma
Extrémně odolná, krátkodobě odolná teplu do 300 °C; dobrá ochrana proti pořezání a proti oděru.
Odolná vůči pohonným hmotám, ropě, mikrobům a řadě chemikálií.  Těžší než PU a TPU a také o něco méně flexibilní v chladu.

2 Nitrilový kaučuk (Perbunan)
Velmi odolný. Tepelně odolný do 220  °C. Velmi dobrá odolnost proti uklouznutí a vynikající odolnost vůči kyselinám a louhům.

3 Polyuretan (PU)
Tepelně odolný do 130  °C a flexibilní v chladu do – 30  °C. Odolný vůči oleji a pohonným hmotám, řadě chemikálií i mikrobů.  Lehčí než pryžová podešev.  Dobré tlumicí vlastnosti a příjemný komfort.

4 Termoplastický polyuretan (TPU)
Podobný podešvím z PU, ale celkově podstatně výkonnější.  Díky menšímu oděru jsou podešve trvanlivější a mají silnější protiskluzové vlastnosti.  Kromě toho nabízí ještě větší pružnost a optimalizovanou odolnost proti chladu.

Zvláštní požadavky na pracovní ochrannou obuv

7329_ESDSchuhe_800px.jpg

Obuv s elektrostatickým vybíjením

V průmyslu hraje důležitou roli nejen elektrostatický náboj a ochrana člověka, ale také ochrana pracovních součástí a přístrojů pomocí řízeného svodu.  První oblast je zaručena požadavkem na antistatickou obuv.  Při ochraně produktů se kromě toho požaduje ESD vlastnost bezpečnostní obuvi. Definovaná oblast ESD je v konečném důsledku vymezením antistatické oblasti dle EN ISO 20345. 

Obuv se označuje jako obuv ESD, když je průchozí elektrický odpor systému člověk-obuv-podlaha dle EN 61340-5-1 menší než 3,5 × 107 Ω resp. 35 M Ω. Spodní hranice průchozího elektrického odporu je zde 0,1 M Ω a horní hranice je 35 M Ω (3,5 × 107 Ω). Obuv ESD je vždy zároveň také antistatická. Důležité: Obuv ESD není vhodná pro elektrikáře, resp. pro práce na zdrojích vedoucích elektrické napětí.

7329_Winterstiefel_800px.jpg

Zimní pracovní kotníkové boty

Při práci v zimě by měly být bezpečnostní boty a bezpečnostní kotníkové boty dostatečně izolované proti chladu nebo vybaveny podšívkou, aby udržely nohy v teple. To nejen zvyšuje komfort při nošení, ale také chrání proti nachlazení.

Ochrana nohou s individuálním přizpůsobením od Hoffmann Group

7329_Schuhe_Produktsortiment_1410px.jpg
7329_Vermessung_2_800px.jpg

Abyste našli vhodnou ochranu nohou pro Vaši provozovnu a všechny zaměstnance, poskytují naši poradci pro OOP profesionální a individuální měření nohou přímo na místě. Nohy každého zaměstnance jsou individuálně změřeny a na základě rozměrů je pak přiřazen vhodný model bot. Poté následuje test nošení. Kontaktujte naše specialisty osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Německé a evropské normy týkající se ochrany nohou

7243_Paragraph_5_800px.jpg

Bezpečnostní a pracovní obuv podléhá určitým požadavkům. Ty jsou pro bezpečnostní obuv upraveny v EN ISO 20345 a pro pracovní obuv v EN ISO 20347. Kromě toho se v určitých případech uplatňuje norma DGUV 112-191, dříve známá jako BGR 191. Ta ustanovuje, že ortopedické vložky se smí do bezpečnostní obuvi vkládat pouze ve spojení s platnou zkouškou konstrukčního vzoru, aby dále odpovídaly normě EN ISO 20345. Přizpůsobení vložek pak provede místní ortopedický obuvník.

Často kladené dotazy týkající se pracovní a bezpečnostní obuvi

Máte dotazy? Potřebujete poradit v oblasti OOP?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

Bei der Hoffmann Group erhalten Sie alles aus einer Hand:

● Poradíme vám individuálně
● Analýza rizik, pomoc při výběru výrobků, testování nošení, školení a speciální služby (plán použití ochrany pokožky / plán použití ochranných rukavic)

Kontaktujte nás >