{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnější kroužek rovný | |
Celková délka | 560 mm | |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 122 mm - 300 mm | |
⌀ hrotů | 3,5 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Tvar | A | |
Tvar čelistí | rovný | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | válcovaná ocel s vysokou pevností | |
Materiál hrotu | Speciální nástrojová ocel, kalená v olejové lázni | |
Povrch | černý práškově nanášený lak | |
Rukojeť s aretací | ano | |
Vyměnitelný hrot | ano | |
Druh produktu | Kleste na pojistne krouzky |
Katalogové číslo | 719895 A5 | |
EAN / GTIN | 4003773024996 | |
Číslo výrobce | 46 10 A5 |