{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Sicherungsringzange, Typ: A51 | |
| Barva | Černá | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Úhel, zalomené | 90 stupeň | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Průměr hrotu | 3,5 mm | |
| Poloha hrotu | zalomené | |
| Úhel | 90 stupeň | |
| Materiál špičky | Speciální ocel | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Tvar | typ B | |
| Použití pojistného kroužku, DIN 5254 | Pro vnější pojistné kroužky | |
| Pro průměr min., Pro vnější pojistné kroužky | 122 mm | |
| Pro průměr max., Pro vnější pojistné kroužky | 300 mm | |
| Materiál, rukojeť | ocel; plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště na pojistné kroužky | |
| Vlastnosti | Hroty výměnné | |
| Materiál | Válcovaná ocel | |
| Povrch | s práškovým lakem | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni | |
| Norma | DIN 5254 | |
| Celková délka | 570 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 719895 A51 | |
| EAN / GTIN | 4003773025023 | |
| Číslo výrobce | 46 20 A51 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |