Kleště na pojistné kroužky, Typ: A6

Artiklové číslo: 719895 A6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Materiál Válcovaná ocel
Průměr hrotu 4,5 mm
Celková délka L 570 mm
Norma DIN 5254
Vlastnosti Hroty výměnné; zajišťovací zařízení
Barva červená; Černá
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Tvar hrotu Ostré
Materiál špičky Speciální ocel
Vhodné pro Vnější pojistné kroužky
Průměr min., Vnější pojistné kroužky 252 mm
Průměr max., Vnější pojistné kroužky 400 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Tvar typ A
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Povrch s práškovým lakem
Výrobní proces Kalené v olejové lázni
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719895 A6
EAN / GTIN 4003773025009
Číslo výrobce 46 10 A6
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Rukojeti z ocelového plechu s aretací.
Tvar A – rovné čelisti.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10-krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A a B − na vnější pojistné kroužky.