Vrták s vyměnitelnými destičkami KUB-T.2D.200.R.04-K25 KUB TRIGON -

Artiklové číslo: V44 32002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB TRIGON
Označení výrobce KUB TRIGON; KUB-T.2D.200.R.04-K25
Průměr břitu, min. Dc 20 mm
Počet břitů, celkem 2
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V44 32002
EAN / GTIN 4047109101678
Číslo výrobce 1089220012
L-číslo L20010 2699
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB-T.2D.200.R.04-K25 KUB TRIGON - VLOŽENÍ VRTÁKU

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 892 20012

Ze stejné série "KUB TRIGON" Zobrazit všechny