{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | KUB TRIGON | |
| Référence fabricant | KUB TRIGON; KUB-T.2D.200.R.04-K25 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 20 mm | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Type de fixation de la plaquette | C (sans alésage, serrage par le dessus) | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | V44 32002 | |
| EAN / GTIN | 4047109101678 | |
| Réf. fabricant | 1089220012 | |
| Article hors catalogue | L20010 2699 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |