VLOŽTE VRTÁK KUB QUATRON KUB-Q.3D.410.R.12-ABS50

Artiklové číslo: U11 54100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB QUATRON
Označení výrobce KUB-Q.3D.410.R.12-ABS50
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky 31 mm
Délka stopky 210 mm
Průměr břitu, min. 41 mm
Počet břitů, celkem 4
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 210 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U11 54100
EAN / GTIN 4047109026872
Číslo výrobce 1088041095
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB-Q.3D.410.R.12-ABS50 KUB QUATRON - VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ VRTÁKY

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 880 41095

Ze stejné série "KUB QUATRON" Zobrazit všechny