Vrták s vyměnitelnými destičkami KUB Quatron KUB-Q.3D.310.R.09-ABS50

Artiklové číslo: U11 53100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, přes břitovou destičku
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB QUATRON
Označení výrobce KUB QUATRON; KUB-Q.3D.310.R.09-ABS50
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Průměr břitu, min. 31 mm
Počet břitů, celkem 9
Možnost nastavení nastavení není možné
Vodicí prvky S vodicími prvky
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U11 53100
EAN / GTIN 4047109026742
Číslo výrobce 1088031095
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB-Q.3D.310.R.09-ABS50 KUB QUATRON - Vrták s vyměnitelnými destičkami

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 880 31095

Ze stejné série "KUB QUATRON" Zobrazit všechny