WSP vrták pro vyměnitelné břitové destičky KUB Quatron 40x68/37/74/R

Artiklové číslo: U10 33700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada KUB QUATRON
Označení výrobce KUB-Q.2D.370.R.12-K40
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr břitu, min. Dc 37 mm
Počet břitů, celkem 2
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 370 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U10 33700
EAN / GTIN 4047109047426
Číslo výrobce 1087937014
L-číslo L21390 70
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

Destičky pro D=37,0+/-0,2, kombinovaná stopka 40x68, hloubka vrtání N=74, pravé řezání, IKZ, odpovídající destička W83 44...

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 879 37014

Ze stejné série "KUB QUATRON" Zobrazit všechny