Drážkovací destička cermet - GH6020-05 TC40

Artiklové číslo: TSM02910
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TSM02910
EAN / GTIN 4960664024605
Číslo výrobce TSM02910
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Drážkovací vložka cermetu - GH6020-05 TC40

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.005 kg
REL (GTC - levý poloměr rohu): 0.5 mm
RER (GTC - pravý poloměr rohu): 0.5 mm
PFS (GTC - formulář profilu): 1
CEDC (GTC - Počet flétny): 2
ANR (GTC - úhel vůle na pravé straně): 5 Degree
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 5 Degree
ANL (GTC - úhel vůle vlevo): 5 Degree
CW (GTC - Řezná šířka): 6 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 7.5 mm
S1 (GTC - celková tloušťka vložky): 7.5 mm
INSL (GTC - Vložení délky): 20 mm
Šířka drážkování: 6,00
Popis: GH
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): S
CECC (GTC - Kód stavu řezné hrany): T
Stupeň: TC40 (TC40N)