Plaquette de rainurage cermet - GH6020-05 TC40

Réf.: TSM02910
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article TSM02910
EAN / GTIN 4960664024605
Réf. fabricant TSM02910
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de rainurage cermet - GH6020-05 TC40

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.005 kg
REL (GTC - rayon d'angle gauche): 0.5 mm
RER (GTC - rayon d'angle droit): 0.5 mm
PFS (GTC - formulaire de profil): 1
CEDC (GTC - nombre de flûtes): 2
ANR (GTC - angle de dépouille côté droit): 5 Degree
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 5 Degree
ANL (GTC - angle de dépouille côté gauche): 5 Degree
CW (GTC - largeur de coupe): 6 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 7.5 mm
S1 (GTC - épaisseur totale de plaquette): 7.5 mm
INSL (GTC - longueur de l'insert): 20 mm
Largeur de gorges: 6,00
Description: GH
MAIN (GTC - Insérer la main): N
TCE (GTC - Code d'arête de coupe à pointe): S
CECC (GTC - Code de condition d'arête de coupe): T
Grade: TC40 (TC40N)