• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet-Nuteinsatz - GH6020-05 TC40

Artikel-Nr.: TSM02910
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TSM02910
EAN / GTIN 4960664024605
Herstellernummer TSM02910
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Stechdrehwendeplatte GH6020-05 TC40

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.005 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.5 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.5 mm
PFS (GTC - Profilformular): 1
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 2
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 5 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 5 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 5 Degree
CW (GTC – Schnittbreite): 6 mm
S (GTC - Plattendicke): 7.5 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 7.5 mm
INSL (GTC - Plattenlänge): 20 mm
Nutbreite: 6,00
Beschreibung: GH
HAND (GTC - Einlegehand): N
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): T
Grad: TC40 (TC40N)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb