Inserto ranurado cermet - GH6020-05 TC40

Número de artículo: TSM02910
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TSM02910
EAN / GTIN 4960664024605
Número del fabricante TSM02910
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto ranurado cermet - GH6020-05 TC40

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.005 kg
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 0.5 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 0.5 mm
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 2
ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 5 Degree
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 5 Degree
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 5 Degree
CW (GTC - Ancho de corte): 6 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 7.5 mm
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 7.5 mm
INSL (GTC - Insertar longitud): 20 mm
Anchura de ranurado: 6,00
Descripción: GH
MANO (GTC - Insertar mano): N
TCE (GTC - código de punta de corte): S
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): T
Categoría: TC40 (TC40N)