• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Držák frézovacích nástrojů - MSR080R-2M.

Artiklové číslo: THN01056
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo THN01056
EAN / GTIN 4960664453900
Číslo výrobce THN01056
L-číslo L22490 71
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MSR080R-2M.

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
WT (GTC - hmotnost položky): 1.5 kg
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 4
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 4
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 11 Degree
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 15.875 mm
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 25 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 27 mm
OAL (GTC - celková délka): 70 mm
DC (GTC - Průměr řezu): 80 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 85 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 270
MIID (GTC - Master Identifikace vložky, pozice B): APMT250608ER-NB4
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S