Portaherramientas de fresado - MSR080R-2M.

Número de artículo: THN01056
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN01056
EAN / GTIN 4960664453900
Número del fabricante THN01056
Número L L22490 71
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MSR080R-2M.

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
WT (GTC - Peso del artículo): 1.5 kg
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 4
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 4
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 11 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 15.875 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 25 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 27 mm
OAL (GTC - Longitud total): 70 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 80 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 85 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 270
MIID (GTC - Identificación de inserción Master, Posición B): APMT250608ER-NB4
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S