• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MSR080R-2M

Artikel-Nr.: THN01056
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN01056
EAN / GTIN 4960664453900
Herstellernummer THN01056
L-Nummer L22490 71
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MSR080R-2M

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 1.5 kg
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 4
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 4
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 11 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 15.875 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 25 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 27 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 70 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 80 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 85 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 270
MIID (GTC – Master-Schneidwerkkennung, Position B): APMT250608ER-NB4
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb