Porte-outil de fraisage - MSR080R-2M.

Réf.: THN01056
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article THN01056
EAN / GTIN 4960664453900
Réf. fabricant THN01056
Article hors catalogue L22490 71
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MSR080R-2M.

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
WT (GTC - poids de l'article): 1.5 kg
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 4
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 4
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 11 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 15.875 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 25 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 27 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 70 mm
DC (GTC - diamètre de coupe): 80 mm
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 85 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 270
MIID (GTC - identification de plaquette Master, position B): APMT250608ER-NB4
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S