Držák vrtacích nástrojů - SF25-DRA190M-1,5

Artiklové číslo: THD11533
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THD11533
EAN / GTIN 4960664811427
Číslo výrobce THD11533
L-číslo L22510 244
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák vrtacích nástrojů - SF25-DRA190M-1,5

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.313 kg
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
NOF (GTC - Počet řezné hrany): 2
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
FLGT (GTC - Length Bond): 17.5 mm
BD (GTC - průměr tělesa 1. Stupně): 18.6 mm
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 19 mm
DCCTX (GTC - maximální průměr řezu 1. Krok): 19.99 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 25 mm
Hloubka vrtání (LU): 30
LU (GTC - použitelná délka): 30 mm
DF (GTC - Průměr příruby): 32 mm
LCF (GTC - Délka čipové flétny): 43.77 mm
Délka dříku (LS): 50
LS (GTC - Délka boku): 56 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 59 mm
Celková délka (OAL): 109
OAL (GTC - celková délka): 115 mm
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 140 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 250
Hloubka vrtání (RDD): 1.5XD
Průměr dříku (DCON): 25,0
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h6
Průměr (DC): ø19,00-19,99
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku