Portaherramientas de perforación - SF25-DRA190M-1,5

Número de artículo: THD11533
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo THD11533
EAN / GTIN 4960664811427
Número del fabricante THD11533
Número L L22510 244
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de perforación - SF25-DRA190M-1,5

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.313 kg
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 2
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
FLGT (GTC - Bono de longitud): 17.5 mm
BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 18.6 mm
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 19 mm
DCCTX (GTC - Diámetro de corte 1er paso máximo): 19.99 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 25 mm
Profundidad de perforación (LU): 30
LU (GTC - longitud utilizable): 30 mm
DF (GTC - Diámetro de brida): 32 mm
LCF (GTC - Length chip flauta): 43.77 mm
Longitud de caña (LS): 50
LS (GTC - Longitud de caña): 56 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 59 mm
Longitud total (OAL): 109
OAL (GTC - Longitud total): 115 mm
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 140 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 250
Profundidad de perforación (RDD): 1.5XD
Diámetro de vástago (DCON): 25,0
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6
Diámetro (DC): ø19,00-19,99
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes