Porte-outil de perçage - SF25-DRA190M-1,5

Réf.: THD11533
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article THD11533
EAN / GTIN 4960664811427
Réf. fabricant THD11533
Article hors catalogue L22510 244
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de perçage - SF25-DRA190M-1,5

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.313 kg
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
NOF (GTC - nombre d'arêtes de coupe): 2
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
FLGT (GTC - liaison de longueur): 17.5 mm
BD (GTC - diamètre du corps 1er étage): 18.6 mm
DC (GTC - diamètre de coupe minimum): 19 mm
DCCTX (GTC - diamètre de coupe 1er pas maximum): 19.99 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 25 mm
Profondeur de perçage (LU): 30
LU (GTC - longueur utilisable): 30 mm
DF (GTC - diamètre de la bride): 32 mm
LCF (GTC - longueur goujure de copeaux): 43.77 mm
Longueur de tige (LS): 50
LS (GTC - longueur de la tige): 56 mm
OHX (GTC - longueur saillante): 59 mm
Longueur totale (OAL): 109
OAL (GTC - longueur hors tout): 115 mm
SIG (GTC - angle de pointe 1ère étape): 140 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 250
Profondeur de perçage (RDD): 1.5XD
Diamètre de la tige (DCON): 25,0
TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h6
Diamètre (DC): ø19,00-19,99
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes