Držák vrtacích nástrojů - SF12-DRA090M-3

Artiklové číslo: THD08590
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THD08590
EAN / GTIN 4960664718795
Číslo výrobce THD08590
L-číslo L22510 285
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák vrtacích nástrojů - SF12-DRA090M-3

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.061 kg
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
NOF (GTC - Počet řezné hrany): 2
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
BD (GTC - průměr tělesa 1. Stupně): 8.6 mm
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 9 mm
DCCTX (GTC - maximální průměr řezu 1. Krok): 9.49 mm
FLGT (GTC - Length Bond): 10.78 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 12 mm
DF (GTC - Průměr příruby): 16 mm
Hloubka vrtání (LU): 28
LU (GTC - použitelná délka): 28.5 mm
LCF (GTC - Délka čipové flétny): 34.5 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 43 mm
Délka dříku (LS): 45
LS (GTC - Délka boku): 45 mm
Celková délka (OAL): 88
OAL (GTC - celková délka): 88 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 120
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 140 Degree
Průměr dříku (DCON): 12,0
Hloubka vrtání (RDD): 3XD
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h6
Průměr (DC): ø9,00-9,49
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes