• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - SF12-DRA090M-3

Artikel-Nr.: THD08590
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD08590
EAN / GTIN 4960664718795
Herstellernummer THD08590
L-Nummer L22510 285
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer SF12-DRA090M-3

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.061 kg
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 2
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 8.6 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 9 mm
DCCTX (GTC - Schnittdurchmesser 1. Stufe maximal): 9.49 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 10.78 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 12 mm
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 16 mm
Bohrtiefe (LU): 28
LU (GTC - nutzbare Länge): 28.5 mm
LCF (GTC - Länge Spannut): 34.5 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 43 mm
Schaftlänge (LS): 45
LS (GTC - Schaftlänge): 45 mm
Gesamtlänge (OAL): 88
OAL (GTC - Gesamtlänge): 88 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 120
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 140 Degree
Schaftdurchmesser (DCON): 12,0
Bohrtiefe (RDD): 3XD
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h6
Durchmesser (DC): ø9,00-9,49
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb