Descripción:
- Portaherramientas de perforación - SF12-DRA090M-3
Característica:
WT (GTC - Peso del artículo): 0.061 kgCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 2 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3 BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 8.6 mmDC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 9 mmDCCTX (GTC - Diámetro de corte 1er paso máximo): 9.49 mmFLGT (GTC - Bono de longitud): 10.78 mmDCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 12 mmDF (GTC - Diámetro de brida): 16 mmProfundidad de perforación (LU): 28 LU (GTC - longitud utilizable): 28.5 mmLCF (GTC - Length chip flauta): 34.5 mmOHX (GTC - longitud sobresaliente): 43 mmLongitud de caña (LS): 45 LS (GTC - Longitud de caña): 45 mmLongitud total (OAL): 88 OAL (GTC - Longitud total): 88 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 120 SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 140 DegreeDiámetro de vástago (DCON): 12,0 Profundidad de perforación (RDD): 3XD TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6 Diámetro (DC): ø9,00-9,49 MANO (GTC - dirección de corte): R BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S Refrigerante interno: Yes