Flexatex Chem bunda námořnická modrá S

Artiklové číslo: S651NVRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Řada Flexatex Chem
Označení výrobce Flexatex Chem Jacket
Obal Karton
Směrnice/označování Značka CE
Barva Modrá
Složení tkaniny Polyester
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím; Ochrana proti dešti
Počet kapes, Kapsička s klopou 2 ks
Položka, Kapsička s klopou Vpředu
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Odnímatelná kapuce ano
Mezinárodní velikost, Unisex S
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Kapsička s klopou
Uzávěr Druk; Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Krycí látková lišta; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodyšné; Stojáček
Pohlaví Unisex
Norma EN ISO 13034
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S651NVRS
EAN / GTIN 5036108471607
Číslo výrobce S651NVRS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Bunda Flexatex™ Chem Jacket je zcela vodotěsná, ošetřená proti plísním a odolná vůči 10% hydroxidu sodnému.
  • Je plně certifikována podle chemické normy EN 13034.
  • Materiál je extrémně odolný a vykazuje mimořádnou odolnost proti roztržení a tahu.

Charakteristika:

  • Vodotěsný se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Odolné vůči chemikáliím
  • Odolný a pružný s povrchovou úpravou odpuzující nečistoty
  • Nastavitelné manžety pro bezpečné uchycení
  • Vnitřní elastický lem
  • Dvojitá ochrana proti větru jako ochrana před živly
  • Skrytá knoflíková a zipová lišta
  • Stahovací šňůrka v kapuci a lemu pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Certifikace CE
  • 2 prostorné kapsy
  • Prodejní balení jako podpora prezentace
  • Odolný, prodyšný, větruodolný a voděodolný materiál
  • Extrémně vodoodpudivá úprava tkaniny Texpel™ Splash Eco bez PFAS, voda stéká z povrchu tkaniny
  • Nový model