{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | BMT60B Okuma | |
| Označení výrobce | 32.BMT32LB2000IKFLEX | |
| Nepodepřená délka | 85 mm | |
| Typ stopky | držák | |
| Druh produktu | Nožové držáky | |
| Šířka | 32 mm | |
| Výška | 100 mm | |
| Šířka upichování | 26 mm | |
| Druh použití | Neutrální |
| Katalogové číslo | S03801 | |
| EAN / GTIN | 4069739506586 | |
| Číslo výrobce | 32.BMT32LB2000IKFLEX | |
| Výrobce/odpovědná osoba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |