Portaherramientas de tronzado, Altura 32

Número de artículo: S03801
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, radial
Lubricante refrigerante
Serie BMT60B Okuma
Denominación del fabricante 32.BMT32LB2000IKFLEX
Longitud de alcance 85 mm
Tipo de vástago Soporte
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Anchura 32 mm
Altura 100 mm
Anchura de tronzado 26 mm
Tipo de boca Neutral

Identificación y clasificación

Número de artículo S03801
EAN / GTIN 4069739506586
Número del fabricante 32.BMT32LB2000IKFLEX
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT60B Okuma, portaherramientas de tronzado, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 32.BMT32LB2000IKFLEX
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 100
  • Longitud de voladizo (LPR): 85 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 26 mm
  • Tamaño del mango: BMT60B Okuma
  • Tamaño de interfaz: Cuchilla de tronzado 32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior