• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abstechhalter, Schwerthöhe 32, 32.BMT32LB2000IKFLEX

Artikel-Nr.: S03801
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer S03801
EAN / GTIN 4069739506586
Herstellernummer 32.BMT32LB2000IKFLEX
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT60B Okuma, Abstechhalter, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 32.BMT32LB2000IKFLEX
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 100
  • Kraglänge (LPR): 85 mm
  • Funktionslänge (WF): 26 mm
  • Schaftgröße: BMT60B Okuma
  • Schnittstellengröße: Abstechklinge 32
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung