{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, radiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | BMT60B Okuma | |
| Référence fabricant | 32.BMT32LB2000IKFLEX | |
| Longueur de col | 85 mm | |
| Type de queue | Porte-outils | |
| Type de produit | Porte-plaquettes | |
| Largeur | 32 mm | |
| Hauteur | 100 mm | |
| Largeur de gorge | 26 mm | |
| Type d’utilisation | caractère neutre |
| Référence article | S03801 | |
| EAN / GTIN | 4069739506586 | |
| Réf. fabricant | 32.BMT32LB2000IKFLEX | |
| Fabricant/personne responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |