Parka 3 en 1 de alta visibilidad RWS Traffic Orange XXL R

Número de artículo: R461ORRXXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %; 100 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Serie RWS
Denominación del fabricante RWS Warnschutz 3 in 1 Verkehrsjacke
Embalaje sueltos
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color Color naranja
Composición del tejido Poliéster; Poliéster
Densidad tejido 190 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Secar No secar en secadora; Secado normal al aire
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de aplicación Protección contra la lluvia; Protección UV; Protección con alta visibilidad
Columna de agua 10.000 mm
Número bolsillos, Bolsillo para teléfono móvil 1 ud.
Característica cremallera Dos vías
Capucha desmontable
Talla internacional, Unisex 2XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo para teléfono móvil
Cierre Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha
Características Chaqueta interior extraíble; Con material reflectante; cortavientos; forrado; reflectante; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex
Personalización textil
Norma EN 343; EN ISO 20471
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo R461ORRXXL
EAN / GTIN 5036108383276
Número del fabricante R461ORRXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

La cinta reflectante de esta chaqueta Traffic de estilo popular está en configuración RWS. Al combinar un tejido 100 % Poliéster de alta resistencia y un robusto tejido Oxford 300D, esta chaqueta es ideal para el trabajo al aire libre. Múltiples bolsillos proporcionan un amplio espacio.

Característica:

  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
  • Puño elástico para comodidad y calidez
  • Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Bolsillos calienta-manos
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Certificado CE
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 13 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Capucha ocultable desmontable
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras encintadas
  • Nuevo modelo

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)

Material:

Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido de forro desmontable: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición del forro desmontable: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso forro desmontable gm: 300
Peso forro desmontable oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados