Svářečská kožená zástěra hnědá

Artiklové číslo: L01840 469
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01840 469
EAN / GTIN 5036108197057
Číslo výrobce SW10TAR
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní svářečská kožená zástěra s Para-aramid švy po celé délce. Zástěra chrání tělo a horní část končetin při svařování. Použití i v těch nejnáročnějších podmínkách, nastavitelná ramínka a rychloupínací přezka zajišťuje dobré upevnění a tím i větší bezpečí při sváření.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z hovězí kůže pro prvotřídní povrchovou úpravu
  • Třída 2 svařovací ochrany
  • Náprsní kapsa se zapínáním na suchý zip
  • Ergonomická rychloupínací spona
  • Nastavitelné popruhy pro bezpečné uchycení
  • Určeno k nošení v náročném pracovním prostředí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Štípená hovězí kůže, tloušťka 1,3 mm
Složení skořepiny: Štípená hovězí kůže, tloušťka 1,3 mm
Praní: Neprat;

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku